NAG4903 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-17219286-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaE15OHhNREEyTnpFNE5URTNNalV4TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVGN5TVRreU9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjU5OGM1NmZiZDkxZjMzY2E5NGMyMjlkZDQxYzJhYTkyMzY2ZTNiNTJhYjc3ZTI0OWE1M2EzZTlkNjk5Y2FkOA
17219282 圆柱滚子轴承 

IKO IKO

NAG4903

描述

IKO NAG4903

Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NAG4903

BDI部件号
17219282

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557043024
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 16500N Static Load Rating | 12300N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.09
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新