NAS 5044UUNR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5TUM4eE1EZ3pOekF4TVRJMk56WXhOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhNWYyMTBhMGMxNTgyNjhmMGI5OTQzM2YxYTYxYjUyZjFiMzRlYmVmMWZhYWQyMGNjMTQ4NzkwYjExODRmMTg
23284304 圆柱滚子轴承 

IKO IKO

NAS 5044UUNR

描述

IKO NAS 5044UUNR

Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 159MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NAS 5044UUNR

BDI部件号
23284304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557044465
重量 / Kilogram
51.891
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 3110000N Static Load Rating | 1510000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
114.64
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 159MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
6.26 英寸 | 159 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新