IKO
IKO
NAU 4903
IKO IKO
描述
IKO NAU 4903
Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NAU 4903
BDI部件号
23284314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU-4903/p/23284314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557045295
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 8240N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.087
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 17MM Bore; Straight; 30MM Outside Diameter; 13MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米