NAU 4913 UU https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnNVpDOHhNREEyTnpFNE5UTXpOak0xTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRek5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTJlYWU5YjlkNjM1OWIwMmEzNDcwY2M5MDMzMzNmODcwZmE5YWQyMzE5YmRkNGM3MzEwNTNiMWQwOGZjMDljNQ
23284348 圆柱滚子轴承 

IKO IKO

NAU 4913 UU

描述

IKO NAU 4913 UU

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NAU 4913 UU

BDI部件号
23284348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557045493
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 57100N Static Load Rating | 36900N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.97
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新