NCF-18/530V C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
203052 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NCF-18/530V C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3

Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NCF-18/530V C/3

BDI部件号
203052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075225557
重量 / Kilogram
38.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF-18/530V C/3
重量/磅
85.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 650MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新