https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
SKF
SKF
NCF 18/560 V/HB1
SKF SKF
描述
SKF NCF 18/560 V/HB1
Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 680MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF 18/560 V/HB1
BDI部件号
22782694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-18-560-V-HB1/p/22782694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571500416
重量 / Kilogram
61.275
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF 18/560 V/HB1
重量/磅
89.28711
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 680MM Outside Diameter; 56MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
26.772 英寸 | 680 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米