SKF
SKF
NCF 18/600 V/L4BVS003
SKF SKF
描述
SKF NCF 18/600 V/L4BVS003
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Straight; 730MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF 18/600 V/L4BVS003
BDI部件号
22784029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-18-600-V-L4BVS003/p/22784029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575626648
重量 / Kilogram
71.541
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF 18/600 V/L4BVS003
重量/磅
113.53793
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Straight; 730MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
28.74 英寸 | 730 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米