NCF 28/800 V/L4BCNL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
23035606 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NCF 28/800 V/L4BCNL

描述

SKF NCF 28/800 V/L4BCNL

Cylindrical Roller Bearing; 800MM Bore; Straight; 980MM Outside Diameter; 106MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; CNL Internal Clearance

制造商部件号

NCF 28/800 V/L4BCNL

BDI部件号
23035606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575366797
重量 / Kilogram
206.756
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CNL
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 800MM Bore; Straight; 980MM Outside Diameter; 106MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; CNL Internal Clearance
外径
38.583 英寸 | 980 毫米
孔径
31.496 英寸 | 800 毫米
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新