https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMVl5OHhNRFV4TXpjMk1qWXhOVE15Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzliODY5NDU1MjEzNGFiY2MyMDBiMzk5MTBlMzcwZTU0MzI1YWJmNDZlNWVjZTJhN2U5MjYyNTBkNDQwNjlkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-NC-2RB1RBRR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnMVl5OHhNRFV4TXpjMk1qWXhOVE15Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOU9RMTh5VWtJeFVrSlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzliODY5NDU1MjEzNGFiY2MyMDBiMzk5MTBlMzcwZTU0MzI1YWJmNDZlNWVjZTJhN2U5MjYyNTBkNDQwNjlkMA
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NCF-29/530-V
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NCF-29/530-V
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 709.93MM Outside Diameter; 105.918MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF-29/530-V
BDI部件号
26337718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-29-530-V/p/26337718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
118.842
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
262
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Straight; 709.93MM Outside Diameter; 105.918MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
4.17 英寸 | 105.918 毫米
外径
27.95 英寸 | 709.93 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米