NCF-2932V C/4 BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WkM4eE1EYzJPRGN4TWpRMk5qUTJNaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqRlNRbEpmUWs5RFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzUxNjU3NmQ1YTI1ZjMwZTMyMTZkY2ZmM2ZhMDliZWRkMjhjODU4ZmUwOTUxMWYxODdiM2QzZDBiNjY3MGU0MA
22135021 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NCF-2932V C/4 BR

描述

CONSOLIDATED BEARING NCF-2932V C/4 BR

Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 220MM Outside Diameter; 36MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

NCF-2932V C/4 BR

BDI部件号
22135021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075270793
重量 / Kilogram
4.02
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF-2932V C/4 BR
重量/磅
8.97
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 220MM Outside Diameter; 36MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新