https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NCF2956CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoaVlpOHhNREU1TnpReE1EZzNNek0zTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWprMU5rTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTNiODU5YWIyMWYyNjZhYjljMmY1OWY3MTBhNzNiODhjYjBlMzg1NTQ5ZWExNWM5MzE0MWEzMzBhZjA3YjE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NCF2956CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoaVlpOHhNREU1TnpReE1EZzNNek0zTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWprMU5rTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTNiODU5YWIyMWYyNjZhYjljMmY1OWY3MTBhNzNiODhjYjBlMzg1NTQ5ZWExNWM5MzE0MWEzMzBhZjA3YjE1
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NCF 2956 CV
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NCF 2956 CV
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF 2956 CV
BDI部件号
23988527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-2956-CV/p/23988527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410084834
重量 / Kilogram
19.7
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23988527
重量/磅
43.43
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米