NCF2976V https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NCF-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqTWk4eE1EZ3lNVFEzTVRJM01qazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmVGtOR1gwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmNzEzODA0N2Q1NjY3MGE2YmI5NTk1MTE4OWZlOWJhMzE5ZTY3MDczZGQ2MzU5MTJjMWI3Yjk0NTU5MDY0MjA
1367825 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NCF2976V

描述

TIMKEN NCF2976V

Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NCF2976V

BDI部件号
1367825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893660073
重量 / Kilogram
51.483
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF2976V
重量/磅
116.624
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 520MM Outside Diameter; 82MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
外径
20.472 英寸 | 520 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新