TIMKEN
TIMKEN
NCF2984VC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NCF2984VC3
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; None Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NCF2984VC3
BDI部件号
22835109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF2984VC3/p/22835109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992133458
重量 / Kilogram
56.245
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
123.9
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; None Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米