NFV28/670CV1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-NFV-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE1DOHhNRFF5TnpVek1EUTNOelU1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA1R1ZsOHlVa0l4VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNmZkMjZmMjY1ZTZkM2ZhNDM5OWViNjY0MmYzZTEzNTcwMWIyZjhmODdhOTE3YTA0NjFjMDM2MTRmNDEyMzAy
20392894 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

NFV28/670CV1

描述

NTN NFV28/670CV1

Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 820MM Outside Diameter; 88MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NFV28/670CV1

BDI部件号
20392894

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314825532
重量 / Kilogram
98.983
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NFV28/670CV1S30
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 820MM Outside Diameter; 88MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
32.283 英寸 | 820 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
宽度
3.465 英寸 | 88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新