NTN
NTN
NH421AF1C4NA
NTN NTN
描述
NTN NH421AF1C4NA
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 76MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4NA Internal Clearance
制造商部件号
NH421AF1C4NA
BDI部件号
1224851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NH421AF1C4NA/p/1224851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359790511
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NH421AF1C4NA
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 76MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4NA Internal Clearance
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米