NJ 1076 MA https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJobU15OHhNRFF4T0RZME56QXdOekkyTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiMzg3NDQzZmEyZDkwZDVkODBjMzlkZWQ2NDA3OWIzOTkyNjA4NDMxODhlYTM0MTk0Y2M3ZTA0NGEyYjM1ZDQ
22782437 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NJ 1076 MA

描述

SKF NJ 1076 MA

Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ 1076 MA

BDI部件号
22782437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570576801
重量 / Kilogram
92.02
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ 1076 MA
重量/磅
160.93726
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 380MM Bore; Straight; 560MM Outside Diameter; 82MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新