NJ-216 C/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TUM4eE1EYzJPREU0TnpBek1UVTRNaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE2MDQ3NGI0MWQ2ZjIwMjEwODc3YmU3YTk2NWYyZmViYTFhZDQxMTU0ODU1NmJjMDBkOGE4OWJmNWEwNzk1ZDY
203880 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NJ-216 C/4

描述

CONSOLIDATED BEARING NJ-216 C/4

Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ-216 C/4

BDI部件号
203880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075040143
重量 / Kilogram
1.55
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-216 C/4
重量/磅
3.89
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新