NJ 22/28AWN https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-STL-1RB2RB-NJW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMk1TOHhNRGcyTURVNE16ZzNPRFk0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmTVZKQ01sSkNYMDVLVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3NzI0Y2NhNzFhMGE0ZTViN2QzOTY5NzUxNzFlNTk5NTI3OTFkODY2Zjk1YTU4ODE1MWUyNDc5YTUwODgyYTQ
1485002 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NJ 22/28AWN

描述

NSK NJ 22/28AWN

Cylindrical Roller Bearing; 28MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ 22/28AWN

BDI部件号
1485002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Heavy Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ 22/28AWN
重量/磅
0.49163
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 28MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新