https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RJ-NJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE1pOHhNRFU0TnpJeE5UTTVOamc1TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWtwZlRrcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDM1MWNmZmFkYTE0NGVjZDNlM2RlYTYyNzM4Y2ViYzNhYTlhNjMzNmI5M2M4NjYwYjcxMjUxMjUzMzBhYzNhMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RJ-NJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE1pOHhNRFU0TnpJeE5UTTVOamc1TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWtwZlRrcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDM1MWNmZmFkYTE0NGVjZDNlM2RlYTYyNzM4Y2ViYzNhYTlhNjMzNmI5M2M4NjYwYjcxMjUxMjUzMzBhYzNhMg
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NJ-2316-EMA
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NJ-2316-EMA
Cylindrical Roller Bearing; 3.15" Bore; Straight; 6.693" Outside Diameter; 2.284" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ-2316-EMA
BDI部件号
22138622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ-2316-EMA/p/22138622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-2316-EMA
重量/磅
15
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.15" Bore; Straight; 6.693" Outside Diameter; 2.284" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.284 英寸 | 58.014 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米