NJ-2334V C/3 BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-BOC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd6T0M4eE1EYzJOekUzT0RJd016RTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDlDVDBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMWQ2MGE3MDQ4MThiOTY1MTU0ZDA3MmE0ZjE0ZDNmNDgzNzgzMmE3ZDQ4MzRjMzdiM2NjNTljZmIyYWFlN2Qz
22134043 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NJ-2334V C/3 BR

描述

CONSOLIDATED BEARING NJ-2334V C/3 BR

Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 120MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ-2334V C/3 BR

BDI部件号
22134043

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075268851
重量 / Kilogram
59.42
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Black Oxide Coated
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-2334V C/3 BR
重量/磅
135.14
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 120MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新