NJ-2336V C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd6TWk4eE1EYzJOalU0TkRrd05UYzFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FjZDZkYWY4ZDgyZDU5ZDkzYTdlNTEyY2ZlNzgzZDJhYmViZjI3YTRiY2Y0YWEwYmY0ZmViNGVhNGFkYjE3Mw
204499 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NJ-2336V C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING NJ-2336V C/3

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ-2336V C/3

BDI部件号
204499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075071147
重量 / Kilogram
69.85
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-2336V C/3
重量/磅
154
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 126MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
宽度
4.961 英寸 | 126 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新