https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmc1Tnk4eE1EYzJOemt3TWpnMk56UTROaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNjNGZlYzE5NWZkYWI3MDYwMDVjNjRmZjAwODRjOGM2ZmNkYWY3NTI3NWM4ODJlN2IzMWVkNWRkMGU1NDVhMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmc1Tnk4eE1EYzJOemt3TWpnMk56UTROaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDNjNGZlYzE5NWZkYWI3MDYwMDVjNjRmZjAwODRjOGM2ZmNkYWY3NTI3NWM4ODJlN2IzMWVkNWRkMGU1NDVhMg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NJ-411 M P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NJ-411 M P/6 C/3
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ-411 M P/6 C/3
BDI部件号
204940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ-411-M-P-6-C-3/p/204940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075060028
重量 / Kilogram
2.84
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ-411 M P/6 C/3
重量/磅
6.27
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Bronze Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米

