https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-POLYM-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU1pOHhNRFV4TXpjd01qRTFPRE0yTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVFUMHhaVFY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyOTcyMzExMGIxZWU4YTViYTY1NzNmZTk2NjJlM2FmMzdhMmE1ODAwZGYwNjJjMzVlMGIyMjg0Mjc0NmE3NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-POLYM-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU1pOHhNRFV4TXpjd01qRTFPRE0yTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVFUMHhaVFY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyOTcyMzExMGIxZWU4YTViYTY1NzNmZTk2NjJlM2FmMzdhMmE1ODAwZGYwNjJjMzVlMGIyMjg0Mjc0NmE3NTY
FAG
FAG
NJ205-E-XL-TVP2
FAG FAG
描述
FAG NJ205-E-XL-TVP2 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polyamide Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
FAG NJ205-E-XL-TVP2
BDI部件号
24300357
详情
74.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ205-E-XL-TVP2/p/24300357
单价(不含税)
¥74.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801176538
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.29983
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polyamide Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.048 英寸 | 52 毫米