https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGCYL-CR1-STR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak1pOHhNRFV4TXpZNU5qSTJNREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmTVZKQ01sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBlZTUyMGVkYjdkN2MwY2I0MmFmZjkwYmZmMGNmYzIwMmRiYTI0MjhmNzlkM2QzOWUyMzRkYjE0MTA4OWYxZWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGCYL-CR1-STR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak1pOHhNRFV4TXpZNU5qSTJNREV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmTVZKQ01sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBlZTUyMGVkYjdkN2MwY2I0MmFmZjkwYmZmMGNmYzIwMmRiYTI0MjhmNzlkM2QzOWUyMzRkYjE0MTA4OWYxZWU
NTN
NTN
NJ214
NTN NTN
描述
NTN NJ214 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NTN NJ214
BDI部件号
26905890
详情
199.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ214/p/26905890
单价(不含税)
¥199.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359118032
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2.5926
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米