NJ2244EMC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-1RB2RB-NJM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoallpOHhNRGcyTURVM05qYzJPREF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtJeVVrSmZUa3BOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYWVkMjhkNzg3ZDYzNDY3NDhjMDAzOGIzZjAwZWM2ZWRmYTY3YWM1ZGJjOWVlNGRmNzIyNDAzMzE5NGM2OWQ0
24665672 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NJ2244EMC3

描述

NSK NJ2244EMC3

Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 216MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ2244EMC3

BDI部件号
24665672

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176911613
重量 / Kilogram
63.7
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design| Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
140.40563
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 216MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
8.504 英寸 | 216 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新