https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobU1DOHhNRFF4T0RZMk16TXlOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxNGI4NDkxNTU3NzBmYzYxYmQ3MGJlNTJjM2NlNGI5ZDFkY2E5OTJmY2I4YmE1YjVkZTQwNDlkYzNjMWNjNzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobU1DOHhNRFF4T0RZMk16TXlOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxNGI4NDkxNTU3NzBmYzYxYmQ3MGJlNTJjM2NlNGI5ZDFkY2E5OTJmY2I4YmE1YjVkZTQwNDlkYzNjMWNjNzM
FAG
FAG
NJ228-E-XL-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG NJ228-E-XL-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG NJ228-E-XL-M1-C3
BDI部件号
1158460
详情
1889.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ228-E-XL-M1-C3/p/1158460
单价(不含税)
¥1,889.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801228510
重量 / Kilogram
9.4
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ228E.M1.C3
重量/磅
21.274
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米

