NJ2326EMAC4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRSS-CGE-ADPTR-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqT1M4eE1EZ3lNVFEzTVRRMk9UVTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmUWxKVFUxOURSMFZmUVVSUVZGSmZVMHhXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWIyMzE5Yjc5ODhiZjYyMmY0YzYxY2U0MTdiYmQzMDM4MmY2N2JjZGMyMzU5ZjllMDFmMDQzOTg0NGY1ZjFm
1367907 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NJ2326EMAC4

描述

TIMKEN NJ2326EMAC4

Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ2326EMAC4

BDI部件号
1367907

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893776224
重量 / Kilogram
29.438
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ2326EMAC4
重量/磅
65.5
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
3.661 英寸 | 93 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新