NJ2338-EX-M1-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd4T1M4eE1EYzJOemd4TkRrNE16Y3hNQzlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzhhN2ZkMzEwMmJmY2EzMzY0MDkzZjFhYTI3YTQzNzQ3MjJlNzI4YzY3NTNmMmFiNDU5NjhhMDljODg2ODliZQ
1162578 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NJ2338-EX-M1-C3

描述

FAG NJ2338-EX-M1-C3

Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

NJ2338-EX-M1-C3

BDI部件号
1162578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801628297
重量 / Kilogram
83.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
186.07015
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 132MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新