https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRSS-CGE-ADPTR-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqT1M4eE1EZ3lNVFEzTVRRMk9UVTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmUWxKVFUxOURSMFZmUVVSUVZGSmZVMHhXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWIyMzE5Yjc5ODhiZjYyMmY0YzYxY2U0MTdiYmQzMDM4MmY2N2JjZGMyMzU5ZjllMDFmMDQzOTg0NGY1ZjFm
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRSS-CGE-ADPTR-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhqT1M4eE1EZ3lNVFEzTVRRMk9UVTVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkRRa0pmUWxKVFUxOURSMFZmUVVSUVZGSmZVMHhXWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZWIyMzE5Yjc5ODhiZjYyMmY0YzYxY2U0MTdiYmQzMDM4MmY2N2JjZGMyMzU5ZjllMDFmMDQzOTg0NGY1ZjFm
TIMKEN
TIMKEN
NJ238EMAC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NJ238EMAC3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
TIM NJ238EMAC3
BDI部件号
1367935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ238EMAC3/p/1367935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796302655
重量 / Kilogram
22.544
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ238EMAC3
重量/磅
52.8
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米

