NJ29/560-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJobU1pOHhNRFV4TXpjd01UUXpOelEzTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ2NmFjYjJkODY3OWJlZjM0ODMzNTgyNjhhNTEwYmJiZjkwN2JmZmM2NGM3YWZiYjU2YTY0OWE1NTYxZTEwZA
24860174 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NJ29/560-M1

描述

FAG NJ29/560-M1

Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 750MM Outside Diameter; 112MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ29/560-M1

BDI部件号
24860174

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054363048564
重量 / Kilogram
142.58
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
314.33472
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 560MM Bore; Straight; 750MM Outside Diameter; 112MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
4.409 英寸 | 112 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
29.528 英寸 | 750 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新