https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnellTOHhNRFE1TnpFeE1USTVNems0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUwNGUwZWQzNjc0M2YyZDQ1NzlkYzUxMmVlZTI1NDg1MWJhNjA3MDNmNjQ5Y2NhOGI2ZGVlOWY1OTY0NTVmNg
NSK
NSK
NJ305ET
NSK NSK
描述
NSK NJ305ET
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ305ET
BDI部件号
1413279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ305ET/p/1413279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176400469
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ305ET
重量/磅
0.53
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米