https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneU5pOHhNRFE1TnpFeE1UZzFNVEF6T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRakpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxY2NjOWZmNDc4YTU0YzI1Mzg4YTk4N2IyOGE5MzhkYzUzN2QzZmRhM2I2N2UzY2ZjNjI4NDMxZTEwM2ZhYzc
NSK
NSK
NJ309EM
NSK NSK
描述
NSK NJ309EM ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NJ309EM
BDI部件号
1191860
详情
339.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ309EM/p/1191860
单价(不含税)
¥339.00 / 套
¥727.00 / 套 BDIExpress
¥727.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176001857
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ309EM
重量/磅
1.94
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米