NJ311-E-XL-TVP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-POLYM-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU1pOHhNRFV4TXpjd01qRTFPRE0yTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVFUMHhaVFY4eFVrSXlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyOTcyMzExMGIxZWU4YTViYTY1NzNmZTk2NjJlM2FmMzdhMmE1ODAwZGYwNjJjMzVlMGIyMjg0Mjc0NmE3NTY
24300369 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NJ311-E-XL-TVP2

描述

FAG NJ311-E-XL-TVP2 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Polyamide Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

FAG NJ311-E-XL-TVP2

BDI部件号
24300369

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801177108
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
3.26284
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Polyamide Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新