NJ317EJ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa015OHhNRGd5TVRRM01UY3pNVGMwTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRrcGZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmRhNjhjMjhiYWE1MTBhN2M2ODE0YTg5MTQ4YjJjODIzNmIyYWRhNWZiYmMzOTM5MzkwY2RmMWE4NmU2MDg4Mg
26851897 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NJ317EJ

描述

TIMKEN NJ317EJ

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ317EJ

BDI部件号
26851897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992451163
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
10.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新