https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa015OHhNRGd5TVRRM01UY3pNVGMwTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRrcGZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmRhNjhjMjhiYWE1MTBhN2M2ODE0YTg5MTQ4YjJjODIzNmIyYWRhNWZiYmMzOTM5MzkwY2RmMWE4NmU2MDg4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa015OHhNRGd5TVRRM01UY3pNVGMwTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRrcGZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmRhNjhjMjhiYWE1MTBhN2M2ODE0YTg5MTQ4YjJjODIzNmIyYWRhNWZiYmMzOTM5MzkwY2RmMWE4NmU2MDg4Mg
TIMKEN
TIMKEN
NJ317EJC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NJ317EJC3
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ317EJC3
BDI部件号
26859546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ317EJC3/p/26859546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992451217
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
10.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Not Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米