https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTWk4eE1EYzJOalE0TkRJME1qUTJNaTlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzBlZDA1OTU1NjkxYzc4YjQ0NjcyM2UwOGNhZDBjMDAyYzRkN2QwNjNmNTRiMjFjZjQyYTgxYjA0YTQyZTk4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-BR-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTWk4eE1EYzJOalE0TkRJME1qUTJNaTlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FqSlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzBlZDA1OTU1NjkxYzc4YjQ0NjcyM2UwOGNhZDBjMDAyYzRkN2QwNjNmNTRiMjFjZjQyYTgxYjA0YTQyZTk4Mg
TIMKEN
TIMKEN
NJ419EMAC4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NJ419EMAC4
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
NJ419EMAC4
BDI部件号
21461341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NJ419EMAC4/p/21461341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ419EMAC4
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 55MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米