NJ426M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-1RB2RB-NJM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoallpOHhNRGcyTURVM05qYzJPREF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh4VWtJeVVrSmZUa3BOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYWVkMjhkNzg3ZDYzNDY3NDhjMDAzOGIzZjAwZWM2ZWRmYTY3YWM1ZGJjOWVlNGRmNzIyNDAzMzE5NGM2OWQ0
20399712 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NJ426M

描述

NSK NJ426M

Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 78MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ426M

BDI部件号
20399712

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176401626
重量 / Kilogram
39.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Heavy Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ426M
重量/磅
87
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 78MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新