NN 3006 KTN/SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR2-PLY-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhqTWk4eE1UQTNNakV6TVRrMU5qYzJOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXlYMUJNV1Y4elVrSlFURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTFkZGE3NGRiNzE1YTdkYjgzMjkwYmRmYzc1OWIxYmQ4Y2Y4NDExOGFjZDE3ZTQ1MmM3ZTdlMTU5Y2ZhZWJiMw
1421836 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NN 3006 KTN/SP

描述

SKF NN 3006 KTN/SP

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Tapered; 55MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

制造商部件号

NN 3006 KTN/SP

BDI部件号
1421836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577726506
重量 / Kilogram
0.207
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN 3006 KTN/SP
重量/磅
0.456
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Tapered; 55MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新