https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg NN 3008 KTN/SP
1418595 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

NN 3008 KTN/SP

描述

SKF NN3008KTN/SP ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Tapered; 68MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

制造商部件号

SKF NN3008KTN/SP

BDI部件号
1418595

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576621901
重量 / Kilogram
0.305
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN 3008 KTN/SP
重量/磅
0.701
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Tapered; 68MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新