

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NN-3013-KMS P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NN-3013-KMS P/5
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Tapered; 100MM Outside Diameter; 26MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN-3013-KMS P/5
BDI部件号
205412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN-3013-KMS-P-5/p/205412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075076159
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN-3013-KMS P/5
重量/磅
1.554
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Tapered; 100MM Outside Diameter; 26MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米