SKF
SKF
NN 3016 KTN/UP
SKF SKF
描述
SKF NN 3016 KTN/UP
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 34MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NN 3016 KTN/UP
BDI部件号
1417685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN-3016-KTN-UP/p/1417685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Ultra High Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Ultra Precision
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN 3016 KTN/UP
重量/磅
3.395
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 34MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米