SKF
SKF
NN 3021 KTN9/SPW33
SKF SKF
描述
SKF NN 3021 KTN9/SPW33
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Tapered; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NN 3021 KTN9/SPW33
BDI部件号
1418499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN-3021-KTN9-SPW33/p/1418499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576620324
重量 / Kilogram
2.89
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN 3021 KTN9/SPW33
重量/磅
6.482
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Tapered; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米