NN3011KC1NAFWP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhtWVM4eE1EYzJPREV6T0RrMk1Ea3lOaTlKVGtSTFQxbENVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWHpOU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1ZDlhYzYzYTk2OGQwOTdlZjJlYjZkMmVkYjQ4NmU5NzY5ZWRhNTIyNjU3NDBlZGU5OTNkYThhNTY2ZDY0MjM
20865732 圆柱滚子轴承 

KOYO KOYO

NN3011KC1NAFWP4

描述

KOYO NN3011KC1NAFWP4

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance

制造商部件号

NN3011KC1NAFWP4

BDI部件号
20865732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790367724
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3011KC1NAFWP4
重量/磅
1.36246
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Tapered; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新