https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-TPR-PLS-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNE5DOHhNRFV4TXpjd01qVTRORE0xTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOVFURk5mTTFKQ1VFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE1OWViYzdkZWQ5OTA0MjU3YjZjODdjMTE2NGMwMjVkMjhmYWE4YjAzN2M1YjkzZTZiZjcyZjgzYjUyYTM2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR2-TPR-PLS-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNE5DOHhNRFV4TXpjd01qVTRORE0xTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl5WDFSUVVsOVFURk5mTTFKQ1VFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE1OWViYzdkZWQ5OTA0MjU3YjZjODdjMTE2NGMwMjVkMjhmYWE4YjAzN2M1YjkzZTZiZjcyZjgzYjUyYTM2MA
FAG
FAG
NN3012-D-K-TVP-SP-XL
FAG FAG
描述
FAG NN3012-D-K-TVP-SP-XL ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Plastic Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
FAG NN3012-D-K-TVP-SP-XL
BDI部件号
24584398
详情
1298.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3012-D-K-TVP-SP-XL/p/24584398
单价(不含税)
¥1,298.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369031454
重量 / Kilogram
0.623
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Plastic
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.37348
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Plastic Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米