NN3012ZTBKRE8CC0P3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR2-TB-K-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNE1pOHhNRGcyTURReE16UTROVEE0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFSQ1gwdGZVRXd6VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODAwZDBiYWM4NTIxMWEzMTRkMmU1NWE1ZmI1NjRiNzc5ZTZkZDNiMzc1YzJhMzQ5ZTMwYTFiZGNmNWE3YmU3
17760852 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NN3012ZTBKRE8CC0P3

描述

NSK NN3012ZTBKRE8CC0P3

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 7 | ISO P3; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC0 Internal Clearance

制造商部件号

NN3012ZTBKRE8CC0P3

BDI部件号
17760852

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176788703
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
PPS Resin
精度等级
RBEC 7 | ISO P3
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CC0
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176788703
重量/磅
1.5278
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; PPS Resin Cage; RBEC 7 | ISO P3; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC0 Internal Clearance
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新