

KOYO
KOYO
NN3015K
KOYO KOYO
描述
KOYO NN3015K
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 115MM Outside Diameter; 30MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN3015K
BDI部件号
17224823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3015K/p/17224823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3015K
重量/磅
2.38099
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Tapered; 115MM Outside Diameter; 30MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米