NN3026M2KC1NAP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNVlTODVPREUwTURFeU56VTFPVGs0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZk0xSkNVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE3YWYxYTA5MTk4NmQ2NjEzZGZjOTIxNWNjZTZjYjVjYmMwODM5M2YxODJhNThjMzg0ZGYyYzE5YzBiOTkxMzQ
665578 圆柱滚子轴承 

NACHI NACHI

NN3026M2KC1NAP4

描述

NACHI NN3026M2KC1NAP4

Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Bronze Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance

制造商部件号

NN3026M2KC1NAP4

BDI部件号
665578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893388978
重量 / Kilogram
5.912
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3026M2KC1NAP4
重量/磅
13.05
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Bronze Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新