

FAG
FAG
NN3028-AS-K-M-SP
FAG FAG
描述
FAG NN3028-AS-K-M-SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Tapered; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NN3028-AS-K-M-SP
BDI部件号
1181857
详情
4612.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN3028-AS-K-M-SP/p/1181857
单价(不含税)
¥4,612.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801231657
重量 / Kilogram
6.137
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3028-AS-K-M-SP
重量/磅
13.71274
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Tapered; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米