NN3036MBKRCC9P4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-NN30-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoak9DOHhNRGcyTURVMU5Ua3lOelU0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZUazR6TUY5Q1VsOHpVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0YmQxNDIzNDFmNWIwZmNiNzhkNDZmNzY1NDE4YWVjYmRlMDBhZjA3YmRlY2Q3ZmU3NmJhYTgzNTQ5NTA4ODI
17760748 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

NN3036MBKRCC9P4

描述

NSK NN3036MBKRCC9P4

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C9-Extra Tight Internal Clearance

制造商部件号

NN3036MBKRCC9P4

BDI部件号
17760748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176788734
重量 / Kilogram
16.8
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C9-Extra Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176788734
重量/磅
37.03766
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C9-Extra Tight Internal Clearance
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新