NN3044-AS-K-M-SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME5DOHhNREk1TlRJeE5EVXpPRGM0TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NDI5YTU1NGY5YmYxZjRiNGQ3OWQ3MjBiZTk0MjM1NWI4NGYyNTIzNWNmOGExN2ZmYzZhODFhMDFmNGZiNWFh
18102397 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

NN3044-AS-K-M-SP

描述

FAG NN3044ASK.M.SP ; 轴承/双列圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Tapered; 340MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NN3044-AS-K-M-SP

BDI部件号
18102397

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801336383
重量 / Kilogram
29.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN3044-AS-K-M-SP
重量/磅
64.15444
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Tapered; 340MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新